FAIRBANKS (FB) E-18-10FF Hand Truck Height 51-1 / 2 Flat Free Wheel | AA8HEX 18F501

FAIRBANKS (FB)E-18-10FF Handtruck Höjd 51-1/2 platt frihjul

Finns i lager
Artikel: AA8HEX Modell: (FB)E-18-10FFKorsreferens: 18F501

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 660 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandbil för allmänt ändamål
FärgGrön
FinishPulverlack
Hantera typKontinuerlig ram Flow-Back
Lastkapacitet550 lb.
MaterialAllt svetsat stål
Nosplattans djup6-1 / 2 "
Nosplattans bredd14 "
Övergripande djup14 "
Totala höjden51.5 "
Total bredd18 "
HjullagerBoll
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialMikrocellulär polyuretan
HjultypPlatt gratis
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.3975
Fartygets höjd (cm)130.81
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjultypHantera typLastkapacitetHjulbreddÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddHjuldiameterPris
FAIRBANKS MHS-113-8PN Handtagskapacitet 500 Lb öglahandtag | AA8HEB 18F479 MHS-113-8PNSemi-pneumatiskKontinuerlig ramögla500 lb.1.5 "17 "46 "17.5 "8"2 173 kr
FAIRBANKS MHS-112-8PN Kapacitet för handbil 500 Lb dubbelhandtag | AA8HEC 18F480 MHS-112-8PNSemi-pneumatiskDubbel handtag500 lb.1.5 "17 "47 "17.5 "8"2 372 kr
FAIRBANKS MHS-111-8PN Kapacitet för handbil 500 Lb kontinuerligt handtag | AA8HED 18F481 MHS-111-8PNSemi-pneumatiskKontinuerlig ram Flow-Back500 lb.1.5 "17 "45 "17.5 "8"2 117 kr
FAIRBANKS C114-10PN Lastbilskapacitet 800 Lb slinghandtag | AA8HEH 18F485 C114-10PNSemi-pneumatiskKontinuerlig ramögla800 lb.2.75 "18 "50 "18 "10 "-
RFQ
FAIRBANKS C114-10FF Lastbilskapacitet 800 Lb slinghandtag | AA8HEK 18F487 C114-10FFPlatt gratisKontinuerlig ramögla800 lb.3"18 "50 "18 "10 "3 302 kr
FAIRBANKS E4810FPN Hand Truck Height 44-1 / 2 Pneumatic Wheel | AA8HEZ 18F503 E4810FPNPneumatiskDubbel handtag550 lb.3.5 "14 "44.5 "18 "10 "-
RFQ
FAIRBANKS E-48-10PN Hand Truck Height 44-1 / 2 Semipneumatic Wheel | AA8HFA 18F504 E-48-10PNSemi-pneumatiskDubbel handtag550 lb.2"14 "44.5 "18 "10 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FAIRBANKS (FB)E-18-10FF Handtruck Höjd 51-1/2 platt frihjul
3 660 kr /enhet