FALCON LOCK T101 D 626 Kraftig spak Låssats Dansk Passage | AC7BLV 36Z361

FALCON LOCK T101 D 626 Heavy Duty Spak Låsset Dane Passage

Finns i lager
Artikel: AC7BLV Modell: T101 D 626Korsreferens: 36Z361

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 697 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
Baksida2.75 "
FinishSatin Chrome
Fire Märk3 timmar
Funktion Passage
Grade1
Hantera materialMässing, stål, zink
NyckelmaterialNickel Silver
NyckelOkänd
Typ av kilspårG
Plats TypKommersiell
LåssatsfunktionPassage
Låssats prestandastyrkaHeavy Duty
Nålar6
Nödvändig dörrtjocklek1-3/4" to 2-1/8"
Strike-typFyrkantigt hörn, ingen låda
Stildansk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.0625
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)40.39
Fartygets bredd (cm)29.97
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFunktion NyckelTyp av kilspårStilPris
FALCON LOCK T101 Q 626 Kraftig spak Låsuppsättning Kvantpassage | AC7BLW 36Z362 T101 Q 626PassageNyckelord annorlundaGQuantum3 616 kr
FALCON LOCK T301 D 626 Kraftig spak Låssats Dane Sekretess | AC7BLX 36Z364 T301 D 626IntegritetspolicyNyckelord annorlundaGdansk4 531 kr
FALCON LOCK T301 Q 626 Kraftig spak Låssats Quantum Privacy | AC7BLY 36Z365 T301 Q 626IntegritetspolicyNyckelord annorlundaGQuantum5 038 kr
FALCON LOCK T511BD D 626 Kraftig spak Låsuppsättning Dane Entry | AC7BLZ 36Z366 T511BD D 626tillträdeSFIC ingår inteIngen kärnadansk5 681 kr
FALCON LOCK T511BD Q 626 Kraftig spärr Låsuppsättning Kvantintag | AC7BMA 36Z367 T511BD Q 626tillträdeSFIC ingår inteIngen kärnaQuantum5 532 kr
FALCON LOCK T511CP6 C-KWY D 626 Kraftig spak Låsuppsättning Dane Entry | AC7BMB 36Z369 T511CP6 C-KWY D 626tillträdeNyckelord annorlundaCdansk5 767 kr
FALCON LOCK T511PD Q 626 Heavy Duty Spak Låsset Quantum Entry | AC7BMC 36Z370 T511PD Q 626tillträdeNyckelord annorlundaCQuantum5 032 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FALCON LOCK T101 D 626 Heavy Duty Spak Låsset Dane Passage
3 697 kr /enhet