FANTECH DBF 4XL Booster Fläkt, 4 tums kanal, 5 fot sladd med stickpropp, 120V, 1 fas | AA7FHJ

FANTECH 95901 Boosterfläkt, 4 tums kanal, 5 fot sladd med stickpropp, 120V, 1 fas

Finns i lager
Artikel: AA7FHJ Modell: DBF 4XL

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 017 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorkare Booster Duct Fan
CFM @ 0.000-in. SP170
CFM @ 0.200-in. SP150
CFM @ 0.400-in. SP134
CFM @ 0.600-in. SP119
CFM @ 0.800-in. SP103
CFM @ 1.000-in. SP86
CFM @ 1.500-in. SP78
Kanal Dia.4"
Bostadsdia.9-3 / 4 "
Bostadshöjd8 15 / 16 "
Hz60
Inlopp Dia.3.875 "
Max. Förstärkare0.73
Motorvarvtal2800
Spänning120 VAC
Watt83
HjultypBakåtlutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8414519060
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPris
FANTECH DBF 4XLT Boosterfläkt, väggpanel, 4 tums kanal, 5 fot sladd med stickpropp, 120V, 1 fas | AA7FHK 15W792 DBF 4XLT195101555 331 kr
FANTECH 95900 Booster Fläkt, 4 tums kanal, 120V, 1 Fas | CL3YWD 95900---4 202 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FANTECH 95901 Boosterfläkt, 4 tums kanal, 5 fot sladd med stickpropp, 120V, 1 fas
5 017 kr /enhet