FANTECH FKD 10 blandat flödesfläkt, 10 tums kanal med metallhölje, 909 cfm, 120V | AE9MNK 6KVY6

FANTECH 40014 Fläkt med blandat flöde, 10 tums kanal med metallhölje, 909 cfm, 120V

Finns i lager
Artikel: AE9MNK Modell: FKD 10Korsreferens: FKD 10

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 654 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläkt för blandat flöde
Bearing TypeFörseglad boll
CFM @ 0.000-in. SP910
CFM @ 0.125-in. SP873
CFM @ 0.250-in. SP836
CFM @ 0.375-in. SP795
CFM @ 0.500-in. SP752
CFM @ 0.750-in. SP653
CFM @ 1.000-in. SP547
CFM @ 1.500-in. SP342
CFM @ Kanal910
Passar Duct Dia.10 "
Flänsbredd3 / 4 "
Bostadsdia.12-1 / 2 "
HusfinishGalvaniserad
Husets materialStål
Hz60
Inlopp och utloppsdia.10 "
Längd15 "
Max. Förstärkare3.01
Max. Inloppstemp.140 grader F
Max. Wattal329
MotorhöljeHelt bifogad
Motorvarvtal2700
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal hastigheter1
Fas1
VarvtalsregleringTillverkare Nr 1DGV2
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.19
Fartygets höjd (cm)43.2
Fartygets längd (cm)43.2
Fartygets bredd (cm)43.2
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Fläkt med högt flöde med bakåtböjda pumphjul, idealiskt för avgas- och matningstillämpningar
    • Extern rotormotor med blandat fläkthjul för att minska fläktens yttre dimensioner
    • Integrerade termiska kontakter för att skydda motorn från överhettning
    • Arbeta effektivt vid luftströmstemperaturer upp till 140 ° F
    • Certifierad av AMCA Air, AMCA Sound och cULus
    • Justerbar hastighet

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.000-in. SPBearing TypeCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPassar Duct Dia.FlänsbreddHusets materialLängdPris
FANTECH FKD12XL Fläkt med blandat flöde, 12 tums kanal med metallhölje, 120V | AE2NCB 4YM40 FKD12XL1066Boll2016-12 "-Galvaniserat stål18.875 "13 788 kr
FANTECH FKD 8XL Fläkt med blandat flöde, 8 tums kanal, med metallhölje, 120V | AE9MNJ 6KVY5 FKD 8XL499Förseglad boll8362868"3 / 4 "Stål15.5 "8 257 kr
FANTECH FKD 10XL Fläkt med blandat flöde, 10 tums kanal med metallhölje, 1267 cfm, 120V | AE9MNL 6KVY7 FKD 10XL911Förseglad boll126669610 "3 / 4 "Stål15 "10 560 kr
FANTECH FKD 14 blandat flödesfläkt, 14 tums inlinekanal med metallhölje, 2161 cfm, 120V | AE9MNM 6KVY8 FKD 141193Förseglad boll2156-14 "1.625 "Stål17.25 "14 444 kr
FANTECH FKD 14XL Fläkt med blandat flöde, 14 tums inlinekanal med metallhölje, 2621 cfm, 120V | AE9MNN 6KVY9 FKD 14XL1662Förseglad boll261984314 "1.5 "Stål20.25 "23 132 kr
FANTECH FKD 16XL blandat flödesfläkt, 16 tums inlinekanal med metallhölje, 4253 cfm, 120V | AE9MNP 6KVZ0 FKD 16XL3137Förseglad boll4274237916 "1.625 "Stål23.25 "30 998 kr
FANTECH FKD 18 Fläkt med blandat flöde, 18 tums kanal, med metallhölje, 115V, 1-fas | AE9MNQ 6KVZ1 FKD 183239Förseglad boll4448238018 "1.625 "Stål21.75 "29 195 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FANTECH 40014 Fläkt med blandat flöde, 10 tums kanal med metallhölje, 909 cfm, 120V
9 654 kr /enhet