FANTECH FKD 16XL blandat flödesfläkt, 16 tums inlinekanal med metallhölje, 4253 cfm, 120V | AE9MNP 6KVZ0

FANTECH 40022 blandat flödesfläkt, 16 tums inlinekanal med metallhölje, 4253 cfm, 120V

Finns i lager
Artikel: AE9MNP Modell: FKD 16XLKorsref: FKD 16 XL

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 998 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläkt för blandat flöde
Bearing TypeFörseglad boll
CFM @ 0.000-in. SP4274
CFM @ 0.125-in. SP4144
CFM @ 0.250-in. SP4014
CFM @ 0.375-in. SP3880
CFM @ 0.500-in. SP3743
CFM @ 0.750-in. SP3452
CFM @ 1.000-in. SP3137
CFM @ 1.500-in. SP2379
CFM @ Kanal4274
Passar Duct Dia.16 "
Flänsbredd1.625 "
Bostadsdia.22-1 / 8 "
HusfinishGalvaniserad
Husets materialStål
Hz60
Inlopp och utloppsdia.16 "
Längd23.25 "
Max. Förstärkare12.4
Max. Inloppstemp.140 grader F
Max. Wattal1421
MotorhöljeHelt bifogad
Motorvarvtal1600
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal hastigheter1
Fas1
VarvtalsregleringNej
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.8
Fartygets höjd (cm)94
Fartygets längd (cm)81.3
Fartygets bredd (cm)81.3
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.000-in. SPBearing TypeCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPassar Duct Dia.FlänsbreddHusets materialLängdPris
FANTECH FKD12XL Fläkt med blandat flöde, 12 tums kanal med metallhölje, 120V | AE2NCB 4YM40 FKD12XL1066Boll2016-12 "-Galvaniserat stål18.875 "13 788 kr
FANTECH FKD 8XL Fläkt med blandat flöde, 8 tums kanal, med metallhölje, 120V | AE9MNJ 6KVY5 FKD 8XL499Förseglad boll8362868"3 / 4 "Stål15.5 "8 257 kr
FANTECH FKD 10 blandat flödesfläkt, 10 tums kanal med metallhölje, 909 cfm, 120V | AE9MNK 6KVY6 FKD 10547Förseglad boll91034210 "3 / 4 "Stål15 "9 654 kr
FANTECH FKD 10XL Fläkt med blandat flöde, 10 tums kanal med metallhölje, 1267 cfm, 120V | AE9MNL 6KVY7 FKD 10XL911Förseglad boll126669610 "3 / 4 "Stål15 "10 560 kr
FANTECH FKD 14 blandat flödesfläkt, 14 tums inlinekanal med metallhölje, 2161 cfm, 120V | AE9MNM 6KVY8 FKD 141193Förseglad boll2156-14 "1.625 "Stål17.25 "14 444 kr
FANTECH FKD 14XL Fläkt med blandat flöde, 14 tums inlinekanal med metallhölje, 2621 cfm, 120V | AE9MNN 6KVY9 FKD 14XL1662Förseglad boll261984314 "1.5 "Stål20.25 "23 132 kr
FANTECH FKD 18 Fläkt med blandat flöde, 18 tums kanal, med metallhölje, 115V, 1-fas | AE9MNQ 6KVZ1 FKD 183239Förseglad boll4448238018 "1.625 "Stål21.75 "29 195 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FANTECH 40022 blandat flödesfläkt, 16 tums inlinekanal med metallhölje, 4253 cfm, 120V
30 998 kr /enhet