FANTECH FKD16 Mixed Flow Fan, 16 Inch Inline Duct With Metal Housing, 2952 cfm, 120V | AF2URF 6XZ78

FANTECH 40021 blandat flödesfläkt, 16 tums inlinekanal med metallhölje, 2952 cfm, 120V

Finns i lager
Artikel: AF2URF Modell: FKD16Korsreferens: FKD 16

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 883 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläkt för blandat flöde
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP2952
CFM @ 0.125-in. SP2831
CFM @ 0.250-in. SP2707
CFM @ 0.375-in. SP2580
CFM @ 0.500-in. SP2445
CFM @ 0.750-in. SP2144
CFM @ 1.000-in. SP1804
CFM @ 1.500-in. SP774
CFM @ Kanal2952
Passar Duct Dia.16 "
Bostadsdia.19-3 / 4 "
HusfinishGalvaniserad
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp och utloppsdia.15-7 / 8 "
Längd18.75 "
Max. Förstärkare6.39
Max. Inloppstemp.140 grader F
Max. Wattal742
MotorhöljeHelt bifogad
Motor HP1
Motorvarvtal1600
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal hastigheter1
Fas1
VarvtalsregleringTillverkare Nr 1DGV3
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.4128
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)55.9
Fartygets bredd (cm)55.9
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.000-in. SPBearing TypeCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPassar Duct Dia.FlänsbreddHusets materialLängdPris
FANTECH FKD12XL Fläkt med blandat flöde, 12 tums kanal med metallhölje, 120V | AE2NCB 4YM40 FKD12XL1066Boll2016-12 "-Galvaniserat stål18.875 "12 225 kr
FANTECH FKD 8XL Fläkt med blandat flöde, 8 tums kanal, med metallhölje, 120V | AE9MNJ 6KVY5 FKD 8XL499Förseglad boll8362868"3 / 4 "Stål15.5 "8 702 kr
FANTECH FKD 10 blandat flödesfläkt, 10 tums kanal med metallhölje, 909 cfm, 120V | AE9MNK 6KVY6 FKD 10547Förseglad boll91034210 "3 / 4 "Stål15 "8 926 kr
FANTECH FKD 10XL Fläkt med blandat flöde, 10 tums kanal med metallhölje, 1267 cfm, 120V | AE9MNL 6KVY7 FKD 10XL911Förseglad boll126669610 "3 / 4 "Stål15 "10 287 kr
FANTECH FKD 14 blandat flödesfläkt, 14 tums inlinekanal med metallhölje, 2161 cfm, 120V | AE9MNM 6KVY8 FKD 141193Förseglad boll2156-14 "1.625 "Stål17.25 "13 556 kr
FANTECH FKD 14XL Fläkt med blandat flöde, 14 tums inlinekanal med metallhölje, 2621 cfm, 120V | AE9MNN 6KVY9 FKD 14XL1662Förseglad boll261984314 "1.5 "Stål20.25 "22 631 kr
FANTECH FKD 16XL blandat flödesfläkt, 16 tums inlinekanal med metallhölje, 4253 cfm, 120V | AE9MNP 6KVZ0 FKD 16XL3137Förseglad boll4274237916 "1.625 "Stål23.25 "30 661 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FANTECH 40021 blandat flödesfläkt, 16 tums inlinekanal med metallhölje, 2952 cfm, 120V
19 883 kr /enhet