Fasco 9721 HVAC-motor används i värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem (HVAC). Den används för att driva fläktar, fläktar eller annan luftförflyttande utrustning, vilket säkerställer effektiv luftcirkulation och temperaturkontroll i kommersiella miljöer.
Funktioner:
- Denna Fasco 9721-motor har en permanent delad kondensatordesign, vilket säkerställer effektiv och pålitlig prestanda.
- Den har en enfasdrift, vilket gör den enkel att integrera i VVS-system och förbättrar energieffektiviteten.
- Denna Fasco 9721-motor har ett termiskt skyddssystem för automatisk motor för att skydda motorn från överhettning och förlänga dess livslängd.
- Den inkluderar en inbyggd kondensator, vilket säkerställer problemfri installation och eliminerar behovet av separata inköp.
- Denna HVAC-motor har en kilaxeldesign, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.
- Den har en öppen luft-över motorkapsling, som främjar effektiv kylning och förhindrar överhettning under långvarig drift.
- Denna Fasco 9721-motor tillåter dubbmontering, vilket ger ett säkert och stabilt monteringsalternativ i HVAC-system.
- Denna Fasco 9721-motor har en stålram som ger robust konstruktion och hållbarhet för långvarig prestanda.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken typ av lager använder denna Fasco 9721 HVAC-motor?
S. Den har en kullagermotor för att förbättra hållbarheten och minska friktionen för jämnare och mer långvarig drift.
F. Vilken typ av isoleringsklass har denna motor?
A. Motorn erbjuder klass B-isolering för att säkerställa att motorn kan hantera värmen som genereras under drift utan att utgöra risk för elektriska fel eller brand.
F. Inkluderar Fasco 9721 HVAC-motor några tillbehör eller ytterligare komponenter?
S. Ja, den inkluderar extra monteringsmuttrar för bekvämlighet under installationen och kommer med en vändplugg, vilket möjliggör enkel och snabb justering av motorns rotationsriktning.