Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FASCO D403 Hvac -motor 1/60 hk 3000 varv/min 115v 3.3 | AC7LUW 38N564

FASCO D403 Hvac Motor 1/60 Hk 3000 Rpm 115v 3.3

Finns i lager
Artikel: AC7LUW Modell: D403Korsreferens: 38N564
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
1 492 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
LagerSleeve
Kroppsdia.3.3 "
DutyKontinuerlig luft-över
KapslingHelt sluten ej ventilerad
Ram3.3
Fulllastförstärkare. 75
HP1/60
Hz60
isolering klassA
Längd mindre axel2 11 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignHelt sluten ej ventilerad
MotorfästeHingst
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCCWSE
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypSkuggad pol
MonteringHingst
Monteringsmönster2-7/8 x 2-7/8
Varvtal på typskylten3000
Antal hastigheter1
Fas1
RotationCCWSE
RPM-räckvidd1801-3000
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 4 "
Skaftlängd2.25 "
AxeltypFlat
Stud placering4 / BE
Stud / Base Mtg. Mönster2-7/8 x 2-7/8"
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9585
Fartygets höjd (cm)8.57
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)8.57
HS-kod8501106020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängd mindre axelLagerDutyMotordesignMotorkapslingsdesignMotoransökanMotorskyddmotortypPris
FASCO D200 Hvac Motor 1/85 Hk 3000 rpm 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D31002"SleeveKontinuerlig luft-överSkuggad polÖppna DripproofDirekt Dr Fan / BlowerBilSkuggad pol1 313 kr
FASCO D201 Hvac Motor 1/85 Hk 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D31002.25 "SleeveKontinuerlig luft-överSkuggad polÖppna DripproofDirekt Dr Fan / BlowerBilSkuggad pol1 336 kr
FASCO D608 Hvac 3.3 tums motor 1/50 hk 230v Cw | AC7LRW 38N518 D31003.75 "SleeveKontinuerlig luft-överSkuggad polÖppna DripproofDirekt Dr Fan / BlowerBilSkuggad pol1 792 kr
FASCO D209 Hvac Motor 1/30 Hk 3000 rpm 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D31003.625 "SleeveKontinuerlig luft-överSkuggad polÖppna DripproofDirekt Dr Fan / BlowerBilSkuggad pol1 749 kr
FASCO D208 Hvac Motor 1/30 Hk 3000 rpm 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D31003.625 "SleeveKontinuerlig luft-överSkuggad polÖppna DripproofDirekt Dr Fan / BlowerBilSkuggad pol1 783 kr
FASCO D214 Hvac -motor 1/20 hk 3000 varv/min 115/230v 3.3 | AC7LRZ 38N521 D31004.625 "SleeveKontinuerlig luft-överSkuggad polHelt sluten fläktkyldDirekt Dr Fan / BlowerBilSkuggad pol3 195 kr
FASCO D215 Hvac -motor 1/20 hk 3000 varv/min 115/230v 3.3 | AC7LTA 38N522 D31004.625 "BollKontinuerlig luft-överSkuggad polHelt sluten fläktkyldDirekt Dr Fan / BlowerBilSkuggad pol3 525 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FASCO D403 Hvac Motor 1/60 Hk 3000 Rpm 115v 3.3
1 492 kr /enhet