Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FASCO UB588 enhetslagermotor 1/250 hk 0.29 CW 115V | AH7KKK 36VE35

FASCO UB588 Enhetslagermotor 1/250 HP 0.29 CW 115V

Finns i lager
Artikel: AH7KKK Modell: UB588Korsref.: 36VE35
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
609SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnhetslagermotor
LagerEnhet
Kroppsdia.3-11 / 32 "
Bultcirkel Dia.2-13 / 16 "
RamEJ STANDARD
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare0.29
HP1/250
Hz50/60
isolering klassB
Längd mindre axel2 9 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeBak / dubbel fot
MotoraxeldesignGängad
MotoraxelrotationCWLE
MotoransökanKyl / frys
MotorskyddImpedans
Varvtal på typskylten1450
Utgångs-watt4
Total längd3.187 "
Fas1
RPM-räckvidd1401-1500
Servicefaktor1.00
Axel Dia.1 / 4 "
Skaftlängd2 29 / 32 "
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Monteringstapplängd: 3/8 "

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddFulllastförstärkareHPSkaftlängdSpänningLängd mindre axelMotoransökanMotorskyddPris
FASCO UB584 Enhetslagermotor 1/500 HP 0.22 CW 115V | AH7KKF 36VE31 UB5841501-16000.221/5002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Kyl / frysImpedans570SEK
FASCO UB591 Enhetslagermotor 1/250 hk 0.14 CCW 230V | AH7KKG 36VE32 UB5911501-16000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Kyl / frysImpedans634SEK
FASCO UB589 Enhetslagermotor 1/250 hk 0.29 CCW 115V | AH7KKH 36VE33 UB5891401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Kyl / frysImpedans711SEK
FASCO UB590 enhetslagermotor 1/250 hk 0.14 CW 230V | AH7KKJ 36VE34 UB5901401-15000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Kyl / frysImpedans659SEK
FASCO UB592 Enhetslagermotor 1/200 HP 0.34 CW 115V | AH7KKL 36VE36 UB5921401-15000.341/2002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Kyl / frysImpedans605SEK
FASCO UB595 Enhetslagermotor 3/500 HP 0.36 CCW 115V | AH7KKM 36VE37 UB5951401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Kyl / frysImpedans756SEK
FASCO UB594 Enhetslagermotor 1/150 HP CW 115V | AH7KKN 36VE38 UB5941401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Kyl / frysImpedans637SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FASCO UB588 Enhetslagermotor 1/250 HP 0.29 CW 115V
609SEK /enhet