Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FASCO UB592 Enhetslagermotor 1/200 HP 0.34 CW 115V | AH7KKL 36VE36

FASCO UB592 Enhetslagermotor 1/200 HP 0.34 CW 115V

Finns i lager
Artikel: AH7KKL Modell: UB592Korsref.: 36VE36
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
605SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnhetslagermotor
LagerEnhet
Kroppsdia.3-11 / 32 "
Bultcirkel Dia.2-13 / 16 "
RamEJ STANDARD
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare0.34
HP1/200
Hz50/60
isolering klassB
Längd mindre axel2 9 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeBak / dubbel fot
MotoraxeldesignGängad
MotoraxelrotationCWLE
MotoransökanKyl / frys
MotorskyddImpedans
Varvtal på typskylten1550
Utgångs-watt5
Total längd3.187 "
Fas1
RPM-räckvidd1401-1500
Servicefaktor1.00
Axel Dia.1 / 4 "
Skaftlängd2 29 / 32 "
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1925
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)9.91
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Fasco UB592 enhetslagermotor är lämplig för kondenserings- och förångningsenheter inom VVS-industrin. Den används i kombination med frysar, mat- och dryckskylare och ventilationsenheter.

Funktioner:

  • Fasco UB592 enhetslagermotor har självsmörjande lager som minskar stilleståndstiden.
  • Denna 4-poliga enhastighetsmotor arbetar med kontinuerlig drift för konsekvent drift.
  • Den är termiskt skyddad från utsidan och har klass B värmeisolering.
  • Denna motor kan hantera temperaturer från -40 till 140 grader F.
  • Den har en TEAO-kapsling som gör att den kan kylas av omgivande luft.
  • Denna Fasco-motor har en gjutjärnsram för strukturell styvhet.
  • Den har en skuggad stångdesign för sänkt effekt.

Kompatibla tillbehör:

  • Fasco 2117 Plug Adapter: Denna rätvinkliga pluggadapter är idealisk för att göra elektriska anslutningar.
  • Fasco 1254A gummikudde: Denna kudde förhindrar att vibrationer överförs till väggmotorn som den är ansluten till.
  • Fasco 2271 Monteringsfäste: Detta fäste är i linje med motorns monteringshål för att tillåta enheten att installeras på en vägg eller golv.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad orsakar skumbildning i smörjoljan i min Fasco-motor?

A. Oljeskumning orsakas vanligtvis av fuktföroreningar, rengöringsmedel och andra föroreningar som kommer in i oljan. Föroreningarna missfärgar oljan, ger den ett mjölkaktigt utseende, och bubblorna försvinner långsamt när motorn stängs av.
Oljebehållaren och intilliggande delar bör ångrengöras och gräddas torrt för att eliminera skumbildning. Det primära målet är att säkerställa att alla föroreningar har eliminerats och att reservoaren är helt torr.

F. Vilken effekt har Fasco UB592?

S. Den här enheten kräver en 5W-matning. Men om du har en 6W-försörjning på din arbetsplats kan du välja Fasco UB596 motor.

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddFulllastförstärkareHPSkaftlängdSpänningLängd mindre axelMotoransökanMotorskyddPris
FASCO UB584 Enhetslagermotor 1/500 HP 0.22 CW 115V | AH7KKF 36VE31 UB5841501-16000.221/5002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Kyl / frysImpedans570SEK
FASCO UB591 Enhetslagermotor 1/250 hk 0.14 CCW 230V | AH7KKG 36VE32 UB5911501-16000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Kyl / frysImpedans634SEK
FASCO UB589 Enhetslagermotor 1/250 hk 0.29 CCW 115V | AH7KKH 36VE33 UB5891401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Kyl / frysImpedans711SEK
FASCO UB590 enhetslagermotor 1/250 hk 0.14 CW 230V | AH7KKJ 36VE34 UB5901401-15000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Kyl / frysImpedans659SEK
FASCO UB588 enhetslagermotor 1/250 hk 0.29 CW 115V | AH7KKK 36VE35 UB5881401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Kyl / frysImpedans609SEK
FASCO UB595 Enhetslagermotor 3/500 HP 0.36 CCW 115V | AH7KKM 36VE37 UB5951401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Kyl / frysImpedans756SEK
FASCO UB594 Enhetslagermotor 1/150 HP CW 115V | AH7KKN 36VE38 UB5941401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Kyl / frysImpedans637SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FASCO UB592 Enhetslagermotor 1/200 HP 0.34 CW 115V
605SEK /enhet