Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FATH INC 096E15U5/16-18S01 Economy T-Mutter Dubbel, 4 PK | CP4XXU 55MT08

FATH INC 096E15U5/16-18S01 Economy T-Mutter dubbel, 4 PK

Finns i lager
Artikel: CP4XXU Model: 096E15U5/16-18S01Korsreferens: 55MT08

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelT-mutter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1102
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
FATH INC 0965416F Roll In T-Mutter, För 0.3 in Slot Wd, Single Center, 4 PK | CP4XWY 55MT11 0965416F81SEK
FATH INC 09627U1/4 Roll In T-Mutter, För 0.3 tum Slot Wd, Single Offset, 4 PK | CP4XWZ 55MT09 09627U1/475SEK
FATH INC 096541U1/4F Roll In T-Mutter, För 0.3 tum Slot Wd, Single Center, 4 PK | CP4XXA 55MT12 096541U1/4F81SEK
FATH INC 096276 Roll In T-Mutter, För 0.3 tum slits Wd, Single Offset, 4 PK | CP4XXB 55MT10 09627675SEK
FATH INC 096166F Roll In T-Mutter, För 10.2 mm slits Wd, Single Center, 4 PK | CP4XXC 55MT22 096166F109SEK
FATH INC 096168F Roll In T-Mutter, För 10.2 mm slits Wd, Single Center, 4 PK | CP4XXD 55MT23 096168F109SEK
FATH INC 096026F Roll In T-Mutter, Single Center, 4 PK | CP4XXE 55MT19 096026F98SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FATH INC 096E15U5/16-18S01 Economy T-Mutter dubbel, 4 PK
41SEK /enhet