Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FEDERAL PACIFIC UBIF30N Strömbrytare typ Ubif 1 pol 30a | AF2VWG 6YEY4

FEDERAL PACIFIC UBIF30N Effektbrytare Typ Ubif 1 Pol 30a

Finns i lager
Artikel: AF2VWG Modell: UBIF30NKorsreferens: 6YEY4
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
599SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Växelspänning120 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
Amps30
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup2.5 "
Längd3.25 "
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek4 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
Antal poler1
TerminalanslutningJuli
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8536200020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerVäxelspänningAmpsBreddStrömbrytartypDjupLängdMax. TrådstorlekPris
FEDERAL PACIFIC UBIF260N Anslutningsbrytare 60a 2p 10ka 240v | AA6ZGE 15F790 UBIF260N2120 / 240 VAC603.4 "Bostäder2.1 "3.9 "10 AWG1 256 kr
FEDERAL PACIFIC UBIF015N Anslutningsbrytare 15a 1p 10ka 240v | AD3EJX 3YMP2 UBIF015N1120 / 240 VAC150.5 "Standard2.65 "3.35 "10 AWG667SEK
FEDERAL PACIFIC UBIF020N Anslutningsbrytare 20a 1p 10ka 240v | AD3EJY 3YMP3 UBIF020N1120 / 240 VAC200.5 "Standard2.65 "3.35 "10 AWG635SEK
FEDERAL PACIFIC UBIF0215N Anslutningsbrytare 15a 2p 10ka 240v | AD3EJZ 3YMP4 UBIF0215N2120 / 240 VAC151"Standard2.65 "3.35 "10 AWG1 345 kr
FEDERAL PACIFIC UBIF0220N Anslutningsbrytare 20a 2p 10ka 240v | AD3EKA 3YMP5 UBIF0220N2120 / 240 VAC201"Standard2.65 "3.35 "10 AWG1 532 kr
FEDERAL PACIFIC UBIF0230N Anslutningsbrytare 30a 2p 10ka 240v | AD3EKB 3YMP6 UBIF0230N2120 / 240 VAC301"Standard2.65 "3.35 "10 AWG1 246 kr
FEDERAL PACIFIC UBIF0240N Strömbrytare 40a 2p 10ka 240v | AD3EKC 3YMP7 UBIF0240N2120 / 240 VAC401"Standard2.65 "3.35 "8 AWG1 350 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FEDERAL PACIFIC UBIF30N Effektbrytare Typ Ubif 1 Pol 30a
599SEK /enhet