Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FEDERALSIGNAL 650001 Mikrofonstyrd siren 11 till 15 Vdc | AA4QHA 12Z061

FEDERAL SIGNAL 650001 Mikrofonstyrd siren 11 till 15 V DC

Finns i lager
Artikel: AA4QHA Modell: 650001Korsreferens: 12Z061
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
14 268 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärrstyrd mikrofonstyrd siren
decibelBeror på vald högtalare
Frekvensområde725 - 1550 Hz
Höjd1"
ImpedansBeror på vald högtalare
Inspänning11 till 15 VDC
Driftstemp. Räckvidd-30 grader C till +65 grader C
Standby AktuelltMindre än .22 ampere
Spänningsutgång64V topp-till-topp
Wattal100
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4875
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8512300040
URSPRUNGSLANDES

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FEDERAL SIGNAL 650001 Mikrofonstyrd siren 11 till 15 V DC
14 268 kr /enhet