Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FEDERAL SIGNAL ES100C Fordonshögtalare 100W Svart | AH6HNW 35ZX59

FEDERAL SIGNAL ES100C fordonshögtalare 100W svart

Finns i lager
Artikel: AH6HNW Modell: ES100CKorsreferens: 35ZX59
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
4 141 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFordonshögtalare
FinishSvart målad
Höjd6
Längd5.5 "
MaterialAluminium
Typ100W
Spänning32 VRMS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4075
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Federal Signal ES100C Dynamax fordonshögtalare har en slimmad form och lätt design, vilket gör den idealisk för olika polis- och brand-/ems-fordon för att producera signaler på upp till 100W.

Funktioner:

  • Federal Signal ES100C Dynamax fordonshögtalare har en neodym-drivrutin för pålitlig prestanda.
  • Dess stora membran gör att högtalaren kan fånga lägre frekvensområden.
  • Denna högtalare har kompositplast (30 % glasfyllt PET) hölje för att förhindra korrosion och bibehålla styvhet vid höga temperaturer.

Kompatibla tillbehör:

  • Federal Signal ESFMT-EF-fäste: Detta infällda fäste med en grill gör installationen av denna högtalare enkel.
  • Federal Signal Amplifier: Tillägget av denna förstärkare förbättrar högtalarens ljudkvalitet.

Standarder och godkännanden:

  • SAE
  • CCR

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är driftstemperaturområdet för denna högtalare?

A. -40 till 176 grader F.

F. Hur installerar man denna Federal Signal ES100C fordonshögtalare?

A.

  • Hitta en plan yta för att montera denna högtalare.
  • Använd högtalarens bakplatta som mall för att markera monteringshålen.
  • Borra två 5/16-tums hål.
  • Säkra högtalaren med två 5/16-tums bultar i rostfritt stål.

F. Hur garanterar man säkerheten när man installerar denna högtalare?

A.

  • Placera ett ESD-godkänt lock över enheten för att förhindra att metallspån kommer in.
  • Undvik att ansluta högtalaren till fordonsbatteriet innan du gör alla andra anslutningar.
  • Håll högtalaren och högtalarkablarna borta från krockkuddar.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FEDERAL SIGNAL ES100C fordonshögtalare 100W svart
4 141 kr /enhet