FEDERAL SIGNAL RUMBLER-3 Rumbler Intersection Clearing System | AA4QHC 12Z063

FEDERAL SIGNAL RUMBLER-3 Rumbler Crossings Clearing System

Finns i lager
Artikel: AA4QHC Modell: RUMBLER-3Korsreferens: 12Z063

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 069 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSirenrensningssystem
För användning påutryckningsfordon

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)18.42
Fartygets bredd (cm)18.42
HS-kod8512300040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Federal Signal Rumbler-3 korsningsröjningssystem används i utryckningsfordon för att varna civila för trafikröjning genom att producera penetrerande/vibrerande lågfrekventa ljudvågor. Detta sirensystem inkluderar en förstärkare med en timer och två subwoofers.

Funktioner:

  • Federal Signal Rumbler-3 korsningsröjningssystem kan användas vid temperaturer från -30 till 60 grader C.
  • Det är effektivt i täta stadsmiljöer med tung fordonstrafik.
  • Denna Federal Signal Rumbler har en åtta sekunders säkerhetstimer som ger automatisk tonavstängning.
  • Den kan aktiveras av ratthornsringen i alla utryckningsfordon.
  • Detta Rumbler-sirensystem har en uteffekt på 80 watt och fungerar vid ljudfrekvenser från 182 till 400 Hz.
  • Den är kompatibel med 100/200 watts nödsirenförstärkare.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är den nominella utspänningen från Federal Signal Rumbler-3 korsningsrensningssystem?

A. 64VDC (topp till topp).

F. Vilket är driftsfrekvensområdet för detta korsningsröjningssystem?

A. Den har ett frekvensområde på 182 till 400 Hz.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FEDERAL SIGNAL RUMBLER-3 Rumbler Crossings Clearing System
23 069 kr /enhet