Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FELCO C7 kabelskärare, skärskuren, 7-1/2 tums längd, plastbelagt handtag | AA4KHA 12R371

FELCO C7-kabelavskärare, skärskuren, 7-1/2 tums längd, plastbelagt handtag

Finns i lager
Artikel: AA4KHA Modell: C7Korsreferens: 12R371
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
1 389 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelskärare
SkäråtgärdSkjuvskärning
Skärkapacitet aluminium5 / 32 "
Skärkapacitet Koppar5 / 32 "
Skärkapacitet Mjukt stål5 / 32 "
Handtag DesignPlastbelagt grepp
Total längd7.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3175
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8203300000
URSPRUNGSLANDCH

Produktinformation:

    • Designad med ett triangulärt skärsystem för att säkerställa rena skärningar (utan klämning) på koaxialkablar eller mjuka kablar
    • Plastbelagt handtag med en tommelfångardesign för att möjliggöra manuell hantering
    • Härdade stålblad och centrumbult för att motstå missbruk

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka tillbehör/reservdelar är kompatibla med Felco C7 kabelskärare?

A. Felco 990 fett, 980 smörjspray, C7/4 kontramutter, C7/10 fjäder och C7/35 grepp är kompatibla med denna fräs.

F. Vad är Felco kabelskärare?

A. Felco enhandskabelskärare är designade för att noggrant skära små diametrar utan ansträngning eller skador på material. De är idealiska för däck- och stängsel-/spaljeringsindustrin och är idealiska för att kapa kablar av rostfritt stål.

Produktvarianter

ProduktModellHandtag DesignTotal längdPris
FELCO C3 kabelskärklippning 7-1 / 2 tum | AA4KGZ 12R370 C3Plastbelagt grepp7.5 "1 586 kr
FELCO C9 kabelskärare klippning 13 tum | AA4KHB 12R372 C9Smidd Aluminium13 "3 692 kr
FELCO C12 kabelskärklippning 19 tum | AA4KHC 12R373 C12Smidd Aluminium19 "6 000 kr
FELCO C16 kabelskärklippning 23 tum | AA4KHD 12R374 C16Smidd Aluminium23 "8 804 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FELCO C7-kabelavskärare, skärskuren, 7-1/2 tums längd, plastbelagt handtag
1 389 kr /enhet