Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FENNER DRIVES 6410063 Nyckelfri bussningsaxeldiameter 0.6250 In | AA4YEY 13J122

FENNER DRIVES 6410063 Nyckellös bussning axeldiameter 0.6250 tum

Finns i lager
Artikel: AA4YEY Modell: 6410063Korsref: 13J122
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
1 040 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckelfri bussning
FinishOlja doppad
Navkontakttryck (PSI)16084
MaterialStål
Utanför Dia.1"
Utanför Dia. Tolerans+/- 0015
Total längd1.125 "
Axel Dia.0.625 "
Axeldia. Tolerans+/- 0015
Överförbar kraft (Lbs.)3790
Överförbart vridmoment (Ft.-Lbs.)1184
TypTrantorque Mini
Tåla temp.Upp till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Total längdAxel Dia.Pris
FENNER DRIVES 6410025 Keyless Bushing Axel Diameter 0.2500 In | AA4YER 13J116 64100250.625 "0.75 "0.25 "862SEK
FENNER DRIVES 6410031 Keyless Bushing Axel Diameter 0.3125 In | AA4YET 13J117 64100310.75 "0.875 "0.312 "846SEK
FENNER DRIVES 6410038 Nyckelfri bussningsaxeldiameter 0.3750 In | AA4YEU 13J118 64100380.75 "0.875 "0.375 "908SEK
FENNER DRIVS 6410044 Nyckelfri bussning Diameter 0.4375 In | AA4YEV 13J119 64100440.875 "1"0.437 "959SEK
FENNER DRIVES 6410050 Keyless Bushing Axel Diameter 0.5000 In | AA4YEW 13J120 64100500.875 "1"0.5 "1 011 kr
FENNER DRIVES 6410056 Nyckelfri bussningsaxeldiameter 0.5625 In | AA4YEX 13J121 64100561"1.125 "0.562 "1 036 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FENNER DRIVES 6410063 Nyckellös bussning axeldiameter 0.6250 tum
1 040 kr /enhet