Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FENNER DRIVER B402207 Nyckellös bussning Diameter 2.4375 tum 16 Bolt | AD4UHC 44A251

FENNER DRIVES B402207 Nyckellös bussning Diameter 2.4375 tum 16 Bult

Finns i lager
Artikel: AD4UHC Modell: B402207Korsreferens: 44A251
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
1 333 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckelfri bussning
BoltstorlekM8 X 22
FinishOlja doppad
Navkontakttryck (PSI)24491
Låsning av bultmängd16
MaterialStål
Utanför Dia.3.74 "
Total längd0.945 "
Axel Dia.2.437 "
Axeldia. Tolerans+0 / -. 003 "
Överförbar kraft (Lbs.)27191
Överförbart vridmoment (Ft.-Lbs.)2762
TypB-LOC-serien B400
Tåla temp.Beroende på ansökan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)3.65
Fartygets längd (cm)3.65
Fartygets bredd (cm)10
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekMaterialUtanför Dia.Total längdAxel Dia.TypTåla temp.Pris
FENNER DRIVES 6202200 7/8 Nyckelfri bussning | AD3JWV 3ZP22 6202200-Korrosionsbeständigt stål1.75 "1.875 "0.875 "Trantorque GT-2 211 kr
FENNER DRIVS 6202220 15/16 Nyckelfri bussning | AD3JWW 3ZP23 6202220-Korrosionsbeständigt stål1.75 "1.875 "0.937 "Trantorque GT-2 164 kr
FÄNGARE KÖR 6202520 1-7 / 8 Nyckelfri bussning | AD3JWX 3ZP34 6202520-Korrosionsbeständigt stål2.875 "3.562 "1.875 "Trantorque GT-5 069 kr
FENNER DRIVER B302100 Nyckellös bussning, diameter 1 tum, 6 bultar, oljedoppad | AD4UFK 44A212 B302100M6 x 20Stål1.969 "1.122 "1"B-LOC-serien B103Beroende på ansökan951SEK
FENNER DRIVS B302103 Nyckelfri bussning Diameter 1.1875 tum 6 bult | AD4UFL 44A213 B302103M6 x 20Stål2.165 "1.122 "1.187 "B-LOC-serien B103Beroende på ansökan947SEK
FENNER DRIVS B302104 Nyckelfri bussning Diameter 1.25 tum 8 bult | AD4UFM 44A214 B302104M6 x 20Stål2.362 "1.122 "1.25 "B-LOC-serien B103Beroende på ansökan1 027 kr
FENNER DRIVS B302107 Nyckelfri bussning Diameter 1.4375 tum 8 bult | AD4UFN 44A215 B302107M6 x 20Stål2.559 "1.122 "1.437 "B-LOC-serien B103Beroende på ansökan1 081 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FENNER DRIVES B402207 Nyckellös bussning Diameter 2.4375 tum 16 Bult
1 333 kr /enhet