Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FENNER DRIVER B402300 Nyckellös bussning Diameter 3 tum 14 Bolt | AD4UHF 44A254

FENNER DRIVES B402300 Nyckellös bussning Diameter 3 tum 14 Bult

Finns i lager
Artikel: AD4UHF Modell: B402300Korsreferens: 44A254

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 959 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckelfri bussning
BoltstorlekM10 X 25
FinishOlja doppad
Navkontakttryck (PSI)22487
Låsning av bultmängd14
MaterialStål
Utanför Dia.4.724 "
Total längd1.102 "
Axel Dia.3"
Axeldia. Tolerans+0 / -. 003 "
Överförbar kraft (Lbs.)37844
Överförbart vridmoment (Ft.-Lbs.)4730
TypB-LOC-serien B400
Tåla temp.Beroende på ansökan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)4.76
Fartygets längd (cm)4.76
Fartygets bredd (cm)12.54
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekMaterialUtanför Dia.Total längdAxel Dia.TypTåla temp.Pris
FENNER DRIVES 6202200 7/8 Nyckelfri bussning | AD3JWV 3ZP22 6202200-Korrosionsbeständigt stål1.75 "1.875 "0.875 "Trantorque GT-2 445 kr
FENNER DRIVS 6202220 15/16 Nyckelfri bussning | AD3JWW 3ZP23 6202220-Korrosionsbeständigt stål1.75 "1.875 "0.937 "Trantorque GT-2 312 kr
FÄNGARE KÖR 6202520 1-7 / 8 Nyckelfri bussning | AD3JWX 3ZP34 6202520-Korrosionsbeständigt stål2.875 "3.562 "1.875 "Trantorque GT-5 291 kr
FENNER DRIVER B302100 Nyckellös bussning, diameter 1 tum, 6 bultar, oljedoppad | AD4UFK 44A212 B302100M6 x 20Stål1.969 "1.122 "1"B-LOC-serien B103Beroende på ansökan951SEK
FENNER DRIVS B302103 Nyckelfri bussning Diameter 1.1875 tum 6 bult | AD4UFL 44A213 B302103M6 x 20Stål2.165 "1.122 "1.187 "B-LOC-serien B103Beroende på ansökan947SEK
FENNER DRIVS B302104 Nyckelfri bussning Diameter 1.25 tum 8 bult | AD4UFM 44A214 B302104M6 x 20Stål2.362 "1.122 "1.25 "B-LOC-serien B103Beroende på ansökan1 027 kr
FENNER DRIVS B302107 Nyckelfri bussning Diameter 1.4375 tum 8 bult | AD4UFN 44A215 B302107M6 x 20Stål2.559 "1.122 "1.437 "B-LOC-serien B103Beroende på ansökan1 081 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FENNER DRIVES B402300 Nyckellös bussning Diameter 3 tum 14 Bult
1 959 kr /enhet