Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FERNCO 1070-88 Flexibel koppling 5-45 / 64 tum längd | AC9KTL 3HDD3

FERNCO 1070-88 Flexibel koppling 5-45/64 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AC9KTL Modell: 1070-88Korsreferens: 3HDD3
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
1 242 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel koppling
Strap Material300 Stainless Steel
Body MaterialElastomer PVC
För rörstorlek8 "x 8"
Inuti Dia.9-49/64" x 8-27/64"
Längd5 45 / 64 "
Max. Tryck4.3 psi
Max. Temp.140 grader F
Motståndskraftig motKemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdPris
FERNCO 1070-66 Flexibel koppling 5-59 / 64 tum längd | AC9KTK 3HDD2 1070-666 "x 6"6-53/64" x 6-33/64"5 59 / 64 "898SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FERNCO 1070-88 Flexibel koppling 5-45/64 tum Längd
1 242 kr /enhet