Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FERNCO QB-43 Flexibel bussning Elastomer Pvc 3 tum längd | AC9KUC 3HDE9

FERNCO QB-43 Flexibel bussning Elastomer Pvc 3 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC9KUC Modell: QB-43Korsreferens: 3HDE9

Få det Maj 20, Måndag
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
223SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel bussning
Body MaterialElastomer PVC
För rörstorlek4"
Inuti Dia.4"
Längd3"
Max. Tryck4.3 psi
Max. Temp.140 grader F
Motståndskraftig motKemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdPris
FERNCO QB-150/125 Flexibel bussning 53/64 tum Längd 1-1 / 2 tum | AC9KTZ 3HDE6 QB-150/1251.5 "1-37 / 64 "53 / 64 "67SEK
FERNCO QB-215 Flexibel bussning Elastomer Pvc 2 tum | AC9KUA 3HDE7 QB-2152"2-23 / 64 "1 57 / 64 "58SEK
FERNCO QB-32 Flexibel bussning Elastomer Pvc 3 tum | AC9KUB 3HDE8 QB-323"3-27 / 64 "2 19 / 64 "101SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FERNCO QB-43 Flexibel bussning Elastomer Pvc 3 tums längd
223SEK /enhet