Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FERNCO QB-150/125 Flexibel bussning 53/64 tum Längd 1-1 / 2 tum | AC9KTZ 3HDE6

FERNCO QB-150/125 flexibel bussning 53/64 tum Längd 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AC9KTZ Modell: QB-150/125Korsreferens: 3HDE6
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
67SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel bussning
Body MaterialElastomer PVC
För rörstorlek1.5 "
Inuti Dia.1-37 / 64 "
Längd53 / 64 "
Max. Tryck4.3 psi
Max. Temp.140 grader F
Motståndskraftig motKemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdPris
FERNCO QB-215 Flexibel bussning Elastomer Pvc 2 tum | AC9KUA 3HDE7 QB-2152"2-23 / 64 "1 57 / 64 "58SEK
FERNCO QB-32 Flexibel bussning Elastomer Pvc 3 tum | AC9KUB 3HDE8 QB-323"3-27 / 64 "2 19 / 64 "101SEK
FERNCO QB-43 Flexibel bussning Elastomer Pvc 3 tum längd | AC9KUC 3HDE9 QB-434"4"3"223SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FERNCO QB-150/125 flexibel bussning 53/64 tum Längd 1-1/2 tum
67SEK /enhet