FERVI 0518/38M Magnetisk gängning/borr, 180 mm spindelväg, 0 till 800 rpm | CJ4KXV

FERVI 0518/38M Magnetisk gängning/borr, 180 mm spindelrörelse, 0 till 800 rpm

Artikel: CJ4KXV Modell: 0518/38M
14 256 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk borrpress
Basdimension205 x 105mm
Frekvens50 Hz
Spindelhastighet0 till 800 rpm
Spindelresor180mm
TappkapacitetM4 till M16
Spänning230V
Wattal1.05 kW

Produktvarianter

ProduktModellMåttPris
FERVI 0518/20 magnetborr, 8500 N magnetisk kraft, 165 mm spindelväg | CF3RLU 0518/20300 x 260 x 450 mm9 283 kr
RFQ
FERVI 0518/30 magnetisk borr, 11000 N magnetisk kraft, 175 mm spindelväg | CF3RLV 0518/30360 x 280 x 490 mm12 659 kr
RFQ
FERVI 0518/50 magnetisk borr, 15000 N magnetisk kraft, 220 mm spindelväg | CF3RLW 0518/50400 x 310 x 475 mm17 335 kr
RFQ
FERVI 0518/55H magnetborr, horisontell, 15500 N magnetisk kraft, 55 mm spindelresor | CF3RLX 0518 / 55H290 x 170 x 185 mm15 642 kr
RFQ
FERVI 0518/80 magnetborr, 20000 N magnetisk kraft, 280 mm spindelresa | CF3RLY 0518/80290 x 410 x 550 mm22 353 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FERVI 0518/38M Magnetisk gängning/borr, 180 mm spindelrörelse, 0 till 800 rpm
14 256 kr /enhet