FERVI B022/15 Arbetsbänkskit, med träskiva, 2 låsbara lådor, 1500 x 640 x 865 mm Storlek | CF3RCW

FERVI B022/15 Arbetsbänkskit, med träskiva, 2 st låsbara lådor, 1500 x 640 x 865 mm Storlek

Artikel: CF3RCW Modell: B022/15
7 120 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsbänk
Kapacitet350 kg
Plattjocklek38 mm
Storlek1500 x 640 x 865 mm

Frakt information:

URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetMåttPlattjocklekStorlekPris
FERVI B015 Workbench Kit, 800 kg Kapacitet, 1500 x 645 x 865 mm Storlek | CF3RCT B015800 kg1500 x 645 x 865 mm2 mm-7 562 kr
RFQ
FERVI B015/10 Arbetsbänkskit, med topp och låsbar låda, 1000 x 640 x 865 mm Storlek | CF3RCU B015 / 10600 kg-2 mm1000 x 640 x 865 mm4 222 kr
RFQ
FERVI B022/10 Arbetsbänkskit, med träskiva, låsbar låda, 1000 x 640 x 865 mm Storlek | CF3RCV B022 / 10350 kg-38 mm1000 x 640 x 865 mm4 940 kr
RFQ
FERVI B009/A1 Arbetsbänkskit, med hylla, justerbara fötter, 1200 x 600 x 865 mm Storlek | CF3RCX B009 / A1350 kg-36 mm1200 x 600 x 865 mm7 120 kr
RFQ
FERVI B009/B1 Arbetsbänkskit, med dörrhylla, justerbara fötter, 1200 x 600 x 865 mm Storlek | CF3RCY B009 / B1350 kg-36 mm1200 x 600 x 865 mm8 293 kr
RFQ
FERVI B009/A2 Arbetsbänksats, med dörr, hylla, justerbara fötter, 1690 x 600 x 865 mm Storlek | CF3RCZ B009 / A2350 kg1690 x 600 x 865 mm36 mm-11 219 kr
RFQ
FERVI B009/B2 Arbetsbänkskit, med dörr, 2 hylla, justerbara fötter, 1690 x 600 x 865 mm Storlek | CF3RDA B009 / B2350 kg1690 x 600 x 865 mm36 mm-11 785 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FERVI B022/15 Arbetsbänkskit, med träskiva, 2 st låsbara lådor, 1500 x 640 x 865 mm Storlek
7 120 kr /enhet