FIBERGRATE 874070 Galler Moltruderad 1 1/2 tum 4 x 4 Feet Light Gry | AD6VBT 4AUR5

FIBERGRATE 874070 Gitter Moltruded 1 1/2 Inch 4 x 4 Feet Light Gry

Finns i lager
Artikel: AD6VBT Modell: 874070Korsreferens: 4AUR5

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 490 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMoltruded Galler
Lagerstångshöjd1-1 / 2 "
Lagerstångsbredd0.27 "
FärgLjusgrå
Djup1.5 "
NyckelIngen
Materialpolyester
Max. Temp.150 F
MaskaRektangulär
Mesh-formRektangulär
Maskstorlek1 1/2 x 4 "
Harts TypKorvex
Spänna4 ft.
ytaKorn
TypMoltruderade
Bredd4ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod3925900000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Undermärke: RIGIDEX

Produktvarianter

ProduktModellSpännaBreddPris
FIBERGRATE 874000 Gitter Moltruderad 1 1/2 tum 2 x 3 fot ljus Gry | AD6VBK 4AUP7 874000£ 32ft.2 548 kr
FIBERGRATE 874010 Rostfritt stål Moltruderat 1 1/2 tum 2 x 4 fot ljus Gry | AD6VBL 4AUP8 874010£ 42ft.2 548 kr
FIBERGRATE 874020 Galler Moltruderad 1 1/2 tum 2 x 6 Feet Light Gry | AD6VBM 4AUP9 874020£ 62ft.4 775 kr
RFQ
FIBERGRATE 874030 Galler Moltruded, 1 1/2 "Bar Höjd, 3 874030£ 33ft.4 553 kr
FIBERGRATE 874040 Gitter Moltruded 1 1/2 inch 3 x 4 Feet Light Gry | AD6VBP 4AUR2 874040£ 43ft.4 825 kr
FIBERGRATE 874050 Gitter Moltruded 1 1/2 tum 3 x 6 fot ljus Gry | AD6VBQ 4AUR3 874050£ 63ft.9 842 kr
RFQ
FIBERGRATE 874060 Gittermoltrerat 1 1/2 tum 4 x 3 fot ljus Gry | AD6VBR 4AUR4 8740603 ft.4ft.4 823 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FIBERGRATE 874070 Gitter Moltruded 1 1/2 Inch 4 x 4 Feet Light Gry
4 490 kr /enhet