Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FIBERPLATE 870180 Vinyl Ester Gry 3/8 x 12 x 12 In | AD6UQR 4ATG2

FIBERPLATE 870180 Vinyl Ester Gry 3/8 x 12 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AD6UQR Modell: 870180Korsreferens: 4ATG2
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
1 302 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtlager
FärgMörkgrå
Längd12 "
Längdtolerans+/- 0.125 "
MaterialPremium vinylester
Max. Temp.180 F
Harts TypVi-Corr
Tjocklek3 / 8 "
Tjocktolerans+ 0.125 / -0.063 "
TypMed Grit
Bredd12 "
Breddstolerans+/- 0.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6736
Fartygets höjd (cm)0.95
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3925900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddPris
FIBERPLATE 870220 Vinyl Ester Gry 3/8 x 12 x 24 In | AD6UQW 4ATG6 87022024 "12 "1 961 kr
FIBERPLATE 870260 Vinyl Ester Gry 3/8 x 24 x 24 In | AD6URA 4ATH1 87026024 "24 "3 253 kr
FIBERPLATE 870300 Vinyl Ester Gry 3/8 x 48 x 48 In | AD6URE 4ATH5 87030048 "48 "10 182 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FIBERPLATE 870180 Vinyl Ester Gry 3/8 x 12 x 12 tum
1 302 kr /enhet