FIBERPLATE 870260 Vinyl Ester Gry 3/8 x 24 x 24 In | AD6URA 4ATH1

FIBERPLATE 870260 Vinyl Ester Gry 3/8 x 24 x 24 tum

Finns i lager
Artikel: AD6URA Modell: 870260Korsreferens: 4ATH1

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 015 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtlager
FärgMörkgrå
Längd24 "
Längdtolerans+/- 0.125 "
MaterialPremium vinylester
Max. Temp.180 F
Harts TypVi-Corr
Tjocklek3 / 8 "
Tjocktolerans+ 0.125 / -0.063 "
TypMed Grit
Bredd24 "
Breddstolerans+/- 0.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.6938
Fartygets höjd (cm)0.95
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod3925900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddPris
FIBERPLATE 870180 Vinyl Ester Gry 3/8 x 12 x 12 In | AD6UQR 4ATG2 87018012 "12 "1 925 kr
FIBERPLATE 870220 Vinyl Ester Gry 3/8 x 12 x 24 In | AD6UQW 4ATG6 87022024 "12 "2 905 kr
FIBERPLATE 870300 Vinyl Ester Gry 3/8 x 48 x 48 In | AD6URE 4ATH5 87030048 "48 "8 649 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FIBERPLATE 870260 Vinyl Ester Gry 3/8 x 24 x 24 tum
3 015 kr /enhet