Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FILLRITE 807CMK Royal 111 ESS automatisk spolventil, 1.6 GPF, 1 tums inlopp | AC9VJJ 3KMR1

FILLRITE 807CMK Royal 111 ESS automatisk spolventil, 1.6 GPF, 1 tums inlopp

Finns i lager
Artikel: AC9VJJ Modell: 807CMKKorsreferens: 3KMR1
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
4 596 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPumpflödesmätare
Anslutningsstorlek3/4 FNPT
VisaMekanisk
FlödesmaterialBensin, Diesel, B20, E15, fotogen
Flödesområde5 till 20 gpm
GPM Max.20
Höjd6
Husets materialGjutjärn
Inloppsstorlek3 / 4 "
Max. Viskositet50 XNUMX SSU
Utloppsstorlek3 / 4 "
RPM5 till 20 gal.
Typ3-hjul, mekaniskt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.61
Fartygets höjd (cm)20.96
Fartygets längd (cm)24.77
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod9026106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sloan Royal 111 ESS automatisk spolventil som används för att automatiskt spola urinaler och toaletter i kommersiella toaletter för att upprätthålla hygien
    • Har patenterad CID-teknik för spolnoggrannhet och förbättrad vatteneffektivitet
    • Utrustad med ADA-konsekvent handtag som inte hålls öppet och som håller toaletten från att överträffa föreslagen spolvolym

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FILLRITE 807CMK Royal 111 ESS automatisk spolventil, 1.6 GPF, 1 tums inlopp
4 596 kr /enhet