Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FILLRITE FRAP32V Lufttrumpump Pneumatisk def storlek 1 tum | AF2RJV 6XGV4

FILLRITE FRAP32V lufttrumpump Pneumatic Def Storlek 1 In

Finns i lager
Artikel: AF2RJV Modell: FRAP32VKorsreferens: 6XGV4
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
7 017 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufttrumpump
Body Materialpolypropylen
Cylindermaterialpolypropylen
DesignaPneumatisk kolv
Material för urladdning av slangpolypropylen
PackningsmaterialFluor
Inloppsstorlek1"
Material för interna delarPolypropen, rostfritt stål, mjölkol
Max. Luftinlopp (PSI)100
Max. Flöde6.5 GPM
Max. GPM för olja4
Max. GPM för vatten6.5
Max. Flytande temp.120 grader F
Max. Tryck100 psi
Max. Temp.120 F
Utloppsstorlek3 / 4 "
TätningsmaterialFluor
Sugrörets längd36 In.
Sugrörets utlopps-ID1 In.
Sugrörsutlopp OD-storlek1 In.
TypPneumatisk kolv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9215
Fartygets höjd (cm)53.59
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Levererar (6.5 gpm)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FILLRITE FRAP32V lufttrumpump Pneumatic Def Storlek 1 In
7 017 kr /enhet