Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FILLRITE KIT800MK Monteringssats Liten pump | AG9DWU 19NK89

FILLRITE KIT800MK Monteringssats Liten pump

Finns i lager
Artikel: AG9DWU Modell: KIT800MKKorsreferens: 19NK89

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 500 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonteringssats, liten pump
Passar märkeFill-Rite

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)12.07
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.26
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FILLRITE KIT800MK Monteringssats Liten pump
1 500 kr /enhet