Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FIMCO 5034065 U Bolt 5/16 In-18 x 1-1/2 Inch x 2-3/16 In | AC9RFP 3JEM6

FIMCO 5034065 U Bolt 5/16 In-18 x 1-1/2 Inch x 2-3/16 Inch

Finns i lager
Artikel: AC9RFP Modell: 5034065Korsreferens: 3JEM6
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
28SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
Storlek5/16"-18 x 1-1/2" x 2-3/16"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318152046
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
FIMCO 5034220 U Bolt 5/16 In-18 x 1-5/16 Inch x 1-3/4 In | AC9RFQ 3JEM8 50342205/16"-18 x 1-5/16" x 1-3/4"25SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FIMCO 5034065 U Bolt 5/16 In-18 x 1-1/2 Inch x 2-3/16 Inch
28SEK /enhet