FINISH THOMPSON DTTC013 Trumpump 1/4hk sugrör 40 L 10 Gpm | AC8UYA 3DYJ6

FINISH THOMPSON DTTC013 Trumpump 1 / 4hk Sugrör 40 L 10 Gpm

Finns i lager
Artikel: AC8UYA Modell: DTTC013Korsreferens: 3DYJ6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 992 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk manövrerad trumpump
ÅtgärdstypKolv
Adaptermaterialpolypropylen
Urladdningslängd1"
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek1"
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1-5 / 16 "
Material för urladdning av slangPVC
För användning på30, 55 gal. Trummor
GPM10
Höjd40 "
Husets materialCPVC
HP1/4
Hz60
Inloppsstorlek1.6 "
Max. GPM för olja7
Max. GPM för vatten10
Max. Huvud10 Ft.
Max. Flytande temp.150 grader F
Max. Tryck4.32 psi
Max. Temp.150 grader F
Max. Viskositet400 CPS
Maximal huvud10 ft.
uppmättNej
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
motortypElektrisk växelström
Utloppsstorlek1 "Barb
Total längd55 "
pH-intervall1 till 14
Fas1
PumpkroppsmaterialCPVC
RPM3450
TätningsmaterialPTFE
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd40 "
Sugrörsutlopp OD-storlek1-5 / 8 "
SugrörstypKonstant
Spänning115 VAC
Vättade materialCPVC, PTFE, legering 625

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7675
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)147.32
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • DEF-kompatibel (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellpH-intervallFör användning påGPMPumpkroppsmaterialVättade materialHöjdHusets materialInloppsstorlekPris
FINISH THOMPSON DTTS013 Trumpump 1 / 4hk Sugrör 40 L 10 Gpm | AC8UYD 3DYK1 DTTS0136 till 1030, 55 gal. Trummor10Rostfritt stålRostfritt stål, PTFE40 "Rostfritt stål1.5 "22 889 kr
FINISH THOMPSON DTTS010 Trumpump 1/4 hk Sugrör 40 L 7 Gpm | AC8UYE 3DYK2 DTTS010730, 55 gal. Trummor7Rostfritt stålRostfritt stål, mässing, PTFE40 "Rostfritt stål1.5 "33 242 kr
FINISH THOMPSON DTTS018 Trumpump 1/4 hk Sugrör 48 L 7 Gpm | AC8UYF 3DYK3 DTTS018755 gal. Trummor och totor7Rostfritt stålRostfritt stål, mässing, PTFE48 "Rostfritt stål1.5 "38 422 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON DTTC013 Trumpump 1 / 4hk Sugrör 40 L 10 Gpm
25 992 kr /enhet