FINISH THOMPSON DTT-serien elektrisk trumpump


Filter
HP: 1/4 , Hz: 60 , Max. Huvud: 10 Ft. , Max. Vätsketemperatur: 150 grader F , Max. Tryck: 4.32 psi , Max. Temp.: 150 grader F , Max. Viskositet: 400 CPS , Maximalt huvud: 10 ft. , Motortyp: Elektrisk växelström , Uttagsstorlek: 1 "Barb , Fas: 1 , RPM: 3450 , Tätningsmaterial: PTFE , Spänning: 115 VAC
StilModellpH-intervallFör användning påGPMPumpkroppsmaterialVättade materialHöjdHusets materialInloppsstorlekPris (ex moms)
A
DTTC013
1 till 1430, 55 gal. Trummor10CPVCCPVC, PTFE, legering 62540 "CPVC1.6 "24 798 SEK
B
DTTS013
6 till 1030, 55 gal. Trummor10Rostfritt stålRostfritt stål, PTFE40 "Rostfritt stål1.5 "22 259 SEK
C
DTTS018
755 gal. Trummor och totor7Rostfritt stålRostfritt stål, mässing, PTFE48 "Rostfritt stål1.5 "35 805 SEK
C
DTTS010
730, 55 gal. Trummor7Rostfritt stålRostfritt stål, mässing, PTFE40 "Rostfritt stål1.5 "31 963 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?