FINISH THOMPSON DTTS013 Trumpump 1 / 4hk Sugrör 40 L 10 Gpm | AC8UYD 3DYK1

FINISH THOMPSON DTTS013 Trumpump 1 / 4hk Sugrör 40 L 10 Gpm

Finns i lager
Artikel: AC8UYD Modell: DTTS013Korsreferens: 3DYK1

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 259 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk manövrerad trumpump
ÅtgärdstypKolv
Adaptermaterialpolypropylen
Urladdningslängd1"
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek1"
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1-5 / 16 "
Material för urladdning av slangPVC
För användning på30, 55 gal. Trummor
GPM10
Höjd40 "
Husets materialRostfritt stål
HP1/4
Hz60
Inloppsstorlek1.5 "
Max. GPM för olja7
Max. GPM för vatten10
Max. Huvud10 Ft.
Max. Flytande temp.150 grader F
Max. Tryck4.32 psi
Max. Temp.150 grader F
Max. Viskositet400 CPS
Maximal huvud10 ft.
uppmättNej
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
motortypElektrisk växelström
Utloppsstorlek1 "Barb
Total längd55 "
pH-intervall6 till 10
Fas1
PumpkroppsmaterialRostfritt stål
RPM3450
TätningsmaterialPTFE
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd40 "
Sugrörsutlopp OD-storlek1-1 / 2 "
SugrörstypKonstant
Spänning115 VAC
Vättade materialRostfritt stål, PTFE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.69
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)147.32
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • DEF-kompatibel (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellpH-intervallFör användning påGPMPumpkroppsmaterialVättade materialHöjdHusets materialInloppsstorlekPris
FINISH THOMPSON DTTC013 Trumpump 1/4hk sugrör 40 L 10 Gpm | AC8UYA 3DYJ6 DTTC0131 till 1430, 55 gal. Trummor10CPVCCPVC, PTFE, legering 62540 "CPVC1.6 "24 798 kr
FINISH THOMPSON DTTS010 Trumpump 1/4 hk Sugrör 40 L 7 Gpm | AC8UYE 3DYK2 DTTS010730, 55 gal. Trummor7Rostfritt stålRostfritt stål, mässing, PTFE40 "Rostfritt stål1.5 "31 963 kr
FINISH THOMPSON DTTS018 Trumpump 1/4 hk Sugrör 48 L 7 Gpm | AC8UYF 3DYK3 DTTS018755 gal. Trummor och totor7Rostfritt stålRostfritt stål, mässing, PTFE48 "Rostfritt stål1.5 "35 805 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON DTTS013 Trumpump 1 / 4hk Sugrör 40 L 10 Gpm
22 259 kr /enhet