Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FINISH THOMPSON EFP-40 Pump endast trumpumpslang polypropen | AE3UDV 5FZU9

FINISH THOMPSON EFP-40 Pump endast trumpumpslang polypropen

Finns i lager
Artikel: AE3UDV Modell: Endast EFP-40 pumpKorsreferens: 5FZU9
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
3 773 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningsrör för trumpump
AdaptermaterialPP
AdaptertypTillval 2 "IPS-gänga 107429
För användning på55 gallon trummor, totes
Höjd40 "
Inloppsstorlek1.25 "
Max. Flytande temp.160 grader F
Max. Temp.160 grader F
Max. Viskositet300 CPS
uppmättNej
Utloppsstorlek3 / 4 "Barb
Total längd43.25 "
pH-intervall6-10
Pumpkroppsmaterialpolypropylen
Tätningsmaterialfluorelast
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd40 "
Sugrörsutlopp OD-storlek1-1 / 4 "
SugrörstypInloppsrör
Vättade materialPP, PTFE, FKM, 316SS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)119.38
Fartygets bredd (cm)22.61
HS-kod3917220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertyppH-intervallPumpkroppsmaterialVättade materialPris
FINISH THOMPSON EFV-40 Pump Endast trumpumpslang Polypropylen / Pvdf | AE3UDW 5FZV0 Endast EFV-40-pumpTillval 2 "IPS-gänga 1074301-14Polypropen / PVDFPP, PTFE, PVDF, FKM, legering 6254 799 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-40 Pump endast trumpumpslang polypropen
3 773 kr /enhet