FINISH THOMPSON Drum Pump Tube Polypropylen


Filter
För användning på: 55 gallon trummor, totes , Höjd: 40 " , Inloppsstorlek: 1.25 " , Max. Vätsketemperatur: 160 grader F , Max. Temp.: 160 grader F , Max. Viskositet: 300 CPS , Uttagsstorlek: 3 / 4 "Barb , Total längd: 43.25 " , Tätningsmaterial: fluorelast
StilModellAdaptertyppH-intervallPumpkroppsmaterialVättade materialPris (ex moms)
A
Endast EFP-40-pump
Tillval 2 "IPS-gänga 1074296-10polypropylenPP, PTFE, FKM, 316SS3 773 SEK
B
Endast EFV-40-pump
Tillval 2 "IPS-gänga 1074301-14Polypropen / PVDFPP, PTFE, PVDF, FKM, legering 6254 799 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?