Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FINISH THOMPSON EFV-40 Pump Endast trumpumpslang Polypropylen / Pvdf | AE3UDW 5FZV0

FINISH THOMPSON EFV-40 Pump Endast trumppumprör Polypropylen / Pvdf

Finns i lager
Artikel: AE3UDW Modell: Endast EFV-40-pumpKorsreferens: 5FZV0
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
4 799 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningsrör för trumpump
AdaptermaterialPP
AdaptertypTillval 2 "IPS-gänga 107430
För användning på55 gallon trummor, totes
Höjd40 "
Inloppsstorlek1.25 "
Max. Flytande temp.160 grader F
Max. Temp.160 grader F
Max. Viskositet300 CPS
uppmättNej
Utloppsstorlek3 / 4 "Barb
Total längd43.25 "
pH-intervall1-14
PumpkroppsmaterialPolypropen / PVDF
Tätningsmaterialfluorelast
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd40 "
Sugrörsutlopp OD-storlek1-1 / 4 "
Vättade materialPP, PTFE, PVDF, FKM, legering 625

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4625
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)119.38
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod3917220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertyppH-intervallPumpkroppsmaterialVättade materialPris
FINISH THOMPSON EFP-40 Pump endast trumpumpslang polypropen | AE3UDV 5FZU9 Endast EFP-40-pumpTillval 2 "IPS-gänga 1074296-10polypropylenPP, PTFE, FKM, 316SS3 773 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON EFV-40 Pump Endast trumppumprör Polypropylen / Pvdf
4 799 kr /enhet