FINISH THOMPSON EFS-40 / S4 luftdriven trumpump 1/2 hk 212 grader F | AA7AJC 15R527

FINISH THOMPSON EFS-40 / S4 luftdriven trumpump 1/2 hk 212 grader F

Finns i lager
Artikel: AA7AJC Modell: EFS-40/S4Korsreferens: 15R527

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 974 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftdriven trumpump
Urladdningslängd5 ft.
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek3 / 4 "
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1"
Material för urladdning av slangPVC
GPM15
Slanglängd5ft.
SlangmaterialPVC
Husets material316 Stainless Steel
HP1/2
Inloppsstorlek1.25 "
Max. Luftinlopp (PSI)7.4
Max. GPM för olja7 @ 100 CPS
Max. GPM för vatten15
Max. Huvud17 Ft.
Max. Flytande temp.212 grader F
Max. Tryck7.4 psi
Utloppsstorlek3 / 4 "Barb
TätningsmaterialFKM
Sugrörets längd40 "
Sugrörsutlopp OD-storlek1-1 / 4 "
TypMotor och rör

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)147.32
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON EFS-40 / S4 luftdriven trumpump 1/2 hk 212 grader F
19 974 kr /enhet