DAYTON Bänkmaskiner för bälte och skivor


Filter
Bälte Längd: 42 " , Bälte bredd: 2" , Kompatibelt material: Metall, plast, trä , Skivbordsstorlek: 5 1 / 2 "x 8 1 / 4" , Dammuppsamlingsportstorlek: 1 1 / 2 " , Hz: 60 , Max. Skivbords utfällningsvinkel: 45 grader , Monteringsplats: bänk , Fas: 1 , Kraftkälla: sladd , Verktygshöjd: 23 " , Verktygsbredd: 13 " , Hjuldiameter: 6" , Hjulhastighet: 3590 RPM
StilModellPlattlängdFörstärkare ACSkiva Dia.SpänningHPArtikelÖvergripande djupTotala höjdenPris (ex moms)
A
35GW71
-8.09"1203/4Skivslipare21 "32 "7 411 SEK
B
35GW70
-3.46"1201/3Skivslipare18 "26 "3 047 SEK
C
6Y945
16 7/8" , 6 5/8"3.56"115V AC0.3 HPRem / skivslipare14-1 / 2 "23 "4 006 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?