Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FINISH THOMPSON EFS-48 Trumpump 212 graders Fahrenheit Totes Ss | AA7AJA 15R525

FINISH THOMPSON EFS-48 Trumppump 212 Degree Fahrenheit Totes Ss

Finns i lager
Artikel: AA7AJA Modell: EFS-48Korsreferens: 15R525
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
11 371 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumpump
För användning påbackar
Inloppsstorlek1.25 "
Max. Flytande temp.212 grader F
Max. Temp.212 grader F
Max. Viskositet300 CPS
uppmättNej
Utloppsstorlek3 / 4 "Barb
Total längd51.25 "
pH-intervall6-10
Pumpkroppsmaterial316 SS
TätningsmaterialFKM
Sugrörets längd48 "
Sugrörsutlopp OD-storlek1-1 / 4 "
SugrörstypKonstant
Vättade material316SS, FKM, PTFE & ETFE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)137.16
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8413919080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör användning påTotal längdPris
FINISH THOMPSON EFS-16 trumpump 212 graders Fahrenheit 5 gallons skopor Ss | AA7AHY 15R523 EFS-165 Gal. Skopor19.25 "8 804 kr
FINISH THOMPSON EFS-40 trumpump 212 grader Fahrenheit 30 55 gallon trummor Ss | AA7AHZ 15R524 EFS-4030,55 Gal. Trummor43.25 "10 393 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON EFS-48 Trumppump 212 Degree Fahrenheit Totes Ss
11 371 kr /enhet