FINISH THOMPSON SP10P-3-M218 Pump Magnetic Drive 115 / 208-230v | AC8KVL 3AZL5

FINISH THOMPSON SP10P-3-M218 Pump Magnetisk drivenhet 115 / 208-230v

Finns i lager
Artikel: AC8KVL Modell: SP10P-3-M218Korsreferens: 3AZL5

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 523 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk drivpump
Bearing TypeStöt och radiell
LagerStöt och radiell
DesignaSjälvprimning
Fulllastförstärkare12.8 / 6.40-6.40
PackningViton
PackningsmaterialViton
GPM @ 1 Ft. av Head55
GPM för vatten @ 15 ft. av Head55
GPM för vatten @ 18 ft. av Head52
GPM för vatten @ 24 ft. av Head46
GPM för vatten @ 3 ft. av Head55
GPM för vatten @ 40 ft. av Head32
GPM för vatten @ 50 ft. av Head4
GPM för vatten @ 6 ft. av Head55
GPM för vatten @ 9 ft. av Head55
Höjd8.5 "
Fastigheterpolypropylen
Husets materialpolypropylen
HP1
Pumphjulpolypropylen
Pumphjulsmaterialpolypropylen
Inlopp1 FNPT
Längd22 3 / 32 "
Max. Huvud50 ft.
Max. Specifik gravitation1.2
Max. Viskositet50 CPS
MotorhöljeTEFC
motortypInduktion
MonteringHorisontell
Arbetstryck21.6 PSI
Classic Outlet1 MNPT
Temp (F) @ 0 PSIG180
Temp (F) @ 10 PSIG180
Temp (F) @ 20 PSIG180
Temp (F) @ 30 PSIG180
TypSjälvsugande
Spänning115 / 208-230
Bredd7.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4675
Fartygets höjd (cm)38.61
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)35.31
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHPFulllastförstärkareGPM för vatten @ 15 ft. av HeadPumphjulsmaterialInloppLängdMax. HuvudArbetstryckPris
FINISH THOMPSON SP10P-3-M219 Pump Magnetic Drive 208-230 / 460v | AC8KVM 3AZL6 SP10P-3-M21912.96-2.80/1.4055polypropylen1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI30 967 kr
FINISH THOMPSON SP11P-M215 Pump Magnetic Drive 208-230 / 460v | AC8KVN 3AZL7 SP11P-M21525.75-5.40/2.70105polypropylen1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 Ft.29 PSI46 935 kr
FINISH THOMPSON SP15P-M209 Pump Magnetisk drivenhet 208-230 / 460v | AC8KVP 3AZL8 SP15P-M20938.00-7.60/3.80120polypropylen1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 ft.39 PSI51 469 kr
FINISH THOMPSON SP10V-3-M218 Pump Magnetisk drivenhet 115 / 208-230v | AC8KVQ 3AZL9 SP10V-3-M218112.8 / 6.40-6.4055PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI46 137 kr
FINISH THOMPSON SP10V-3-M219 Pump Magnetic Drive 208-230 / 460v | AC8KVR 3AZN1 SP10V-3-M21913.00-2.90/1.4555PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI41 560 kr
FINISH THOMPSON SP11V-M215 Pump Magnetic Drive 208-230 / 460v | AC8KVT 3AZN2 SP11V-M21525.75-5.40/2.70105PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 Ft.29 PSI65 426 kr
FINISH THOMPSON SP15V-M209 Pump Magnetic Drive 208-230 / 460v | AC8KVU 3AZN3 SP15V-M20938.00-7.60/3.80120PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 ft.39 PSI69 556 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON SP10P-3-M218 Pump Magnetisk drivenhet 115 / 208-230v
31 523 kr /enhet