FINISH THOMPSON SP-serie magnetisk drivpump


Filter
Lager typ: Stöt och radiell , Kullager: Stöt och radiell , Design: Självprimning , Packning: Viton , Packningsmaterial: Viton , Max. Specifik gravitation: 1.2 , Max. Viskositet: 50 CPS , Motorkapsling: TEFC , Motortyp: Induktion , Montering: Horisontell , Typ: Självsugande
StilModellHPFulllastförstärkareGPM för vatten @ 15 ft. av HeadPumphjulsmaterialInloppLängdMax. HuvudArbetstryckPris (ex moms)
A
SP10P-3-M219
12.96-2.80/1.4055polypropylen1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI30 967 SEK
B
SP10V-3-M219
13.00-2.90/1.4555PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI41 560 SEK
A
SP10P-3-M218
112.8 / 6.40-6.4055polypropylen1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI31 523 SEK
B
SP10V-3-M218
112.8 / 6.40-6.4055PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI46 137 SEK
C
SP11P-M215
25.75-5.40/2.70105polypropylen1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 Ft.29 PSI46 935 SEK
D
SP11V-M215
25.75-5.40/2.70105PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 Ft.29 PSI65 426 SEK
D
SP15V-M209
38.00-7.60/3.80120PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 ft.39 PSI69 556 SEK
C
SP15P-M209
38.00-7.60/3.80120polypropylen1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 ft.39 PSI51 469 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?