Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLAMBEAU 5126CL Facklåda klar | AG9FEG 19YZ95

FLAMBEAU 5126CL Facklåda klar

Finns i lager
Artikel: AG9FEG Modell: 5126CLKorsreferens: 19YZ95
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
203SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFacklåda
FärgRensa
Fackdjup4"
Fackhöjd1-1 / 16 "
Fackets bredd7"
MaterialCellulosapropionat
Antal fack17
Antal avtagbara avdelare0
Utanför höjd1 5 / 16 "
Utanför längd4.25 "
Utanför bredd7.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)23.16
Fartygets längd (cm)18.08
Fartygets bredd (cm)19.3
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ESD Ledande: Nej
    • Avtagbara avdelare: Nej

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupFärgArtikelTotala höjdenTotal breddMaterialAntal fackUtanför höjdPris
FLAMBEAU 6680KC Facklåda 24 Fack klar | AC3TPD 2W467 6680KC8.75 "RensaFacklåda2 13 / 16 "13 "Styrenbutadien-sampolymer24-243SEK
FLAMBEAU 6674KC Fack 6 Fack klart | AC3TPE 2W468 6674KC8.75 "RensaFacklåda2 13 / 16 "13 "Styrenbutadien-sampolymer6-301SEK
FLAMBEAU 6676KC Fack 12 Fack klart | AC3TPF 2W469 6676KC8.75 "RensaFacklåda2 13 / 16 "13 "Styrenbutadien-sampolymer12-291SEK
FLAMBEAU 6666KC Facklåda 18 Fack klar | AC3TRU 2W781 6666KC6.437 "RensaFacklåda1 13 / 16 "10.75 "Styrenbutadien-sampolymer18-184SEK
FLAMBEAU 6654KD Fack 12 Fack klart | AC3TRV 2W782 6654KD6.437 "RensaFacklåda1 13 / 16 "10.75 "Styrenbutadien-sampolymer12-184SEK
FLAMBEAU 6770AH Fack 9-24 Fack | AC3TRY 2W786 6770AH11.75 "GråFacklåda2.5 "12.5 "Polypropylensampolymer9 till 24-458SEK
FLAMBEAU T200 Facklåda 18 Fack | AC4HYJ 30C406 T2004.375 "genomskinligFacklåda1.375 "8.25 "Genomskinlig polypropen18-106SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLAMBEAU 5126CL Facklåda klar
203SEK /enhet