Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLAMBEAU 6680KC Facklåda 24 Fack klar | AC3TPD 2W467

FLAMBEAU 6680KC Facklåda 24 fack Klar

Finns i lager
Artikel: AC3TPD Modell: 6680KCKorsreferens: 2W467
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
243SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFacklåda
FärgRensa
Fackdjup2-1 / 16 "
Fackhöjd2-1 / 8 "
Fackets bredd2-1 / 16 "
MaterialStyrenbutadien-sampolymer
Antal fack24
Antal avtagbara avdelare0
Övergripande djup8.75 "
Totala höjden2 13 / 16 "
Total bredd13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupFärgArtikelTotala höjdenTotal breddMaterialAntal fackUtanför höjdPris
FLAMBEAU 6674KC Fack 6 Fack klart | AC3TPE 2W468 6674KC8.75 "RensaFacklåda2 13 / 16 "13 "Styrenbutadien-sampolymer6-301SEK
FLAMBEAU 6676KC Fack 12 Fack klart | AC3TPF 2W469 6676KC8.75 "RensaFacklåda2 13 / 16 "13 "Styrenbutadien-sampolymer12-291SEK
FLAMBEAU 6666KC Facklåda 18 Fack klar | AC3TRU 2W781 6666KC6.437 "RensaFacklåda1 13 / 16 "10.75 "Styrenbutadien-sampolymer18-184SEK
FLAMBEAU 6654KD Fack 12 Fack klart | AC3TRV 2W782 6654KD6.437 "RensaFacklåda1 13 / 16 "10.75 "Styrenbutadien-sampolymer12-184SEK
FLAMBEAU 6770AH Fack 9-24 Fack | AC3TRY 2W786 6770AH11.75 "GråFacklåda2.5 "12.5 "Polypropylensampolymer9 till 24-458SEK
FLAMBEAU T200 Facklåda 18 Fack | AC4HYJ 30C406 T2004.375 "genomskinligFacklåda1.375 "8.25 "Genomskinlig polypropen18-106SEK
FLAMBEAU T201 Facklåda 12 Fack | AC4HYK 30C407 T2014.375 "genomskinligFacklåda1.375 "8.25 "Genomskinlig polypropen12-106SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLAMBEAU 6680KC Facklåda 24 fack Klar
243SEK /enhet