A B lager: Boll , Kondensator krävs: Ja , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: Helt sluten Air-Over , Avsluta: Grå , Rammaterial: Valsat stål , Hz: 50/60 , Isoleringsklass: B , Motorapplikation: Gårdsplikt , Motordesign: Permanent delad kondensator , Motorkapslingsdesign: Helt sluten Air-Over , Motoraxeldesign: Flat , Motortyp: PSC , Nominell effektivitet: 69.0% , Fas: 1 , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 1 / 2 "
Hatcher / Setter motorer, permanent delade kondensatorer
Dayton kläckare / setter gård växelströmsmotorer cirkulerar fuktig / varm luft inuti fjäderfäuppfödningsutrustning. De har rullade stålramar för att motstå korrosion och helt innesluten luft över kapslingar för att skydda mot fukt och luftburna partiklar. Dessa CSA-certifierade och UL-listade permanenta delade kondensatormotorer möjliggör tyst, mjuk och mjuk startprestanda i fläktar och fläktar. De arbetar på en kontinuerlig arbetscykel för att leverera konstant kraft till maskiner och verktyg, utan att uppleva stillestånd. De inkluderar packningsförsedda anslutningsskydd och slingrar för att skydda axellager. Kullagren ökar motorns prestanda och har dubb- eller bandmontering för enkel installation. Välj från ett brett utbud av dessa motorer, tillgängliga i automatiska och manuella termiska skyddsvarianter.