FLEXTECH HH-062 X 100 Värmeslang 62 Psi 5/8 tum blå | AG3DJR 32WF84

FLEXTECH HH-062 X 100 Värmslang 62 Psi 5/8 Tum Blå

Finns i lager
Artikel: AG3DJR Modell: HH-062 X 100Korsreferens: 32WF84

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 667 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmeslang
FärgBlå
Inuti Dia.5 / 8 "
Längd100ft.
MaterialSilikon
Utanför Dia.1-1 / 64 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 350 grader F.
TypGenerell mening
Arbetstryck62 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.01
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)32.51
HS-kod8419908500

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.Pris
FLEXTECH HH-050 X 25 Värmeslang 62 Psi 1/2 tum Blå | AG3DJK 32WF78 HH-050 X 251 / 2 "25ft.29 / 32 "1 352 kr
FLEXTECH HH-025 X 25 Värmare Slang 62 Psi 1/4 tum Blå | AG3DJL 32WF79 HH-025 X 251 / 4 "25ft.21 / 32 "840SEK
FLEXTECH HH-038 X 25 Värmeslang 62 Psi 3/8 tum Blå | AG3DJN 32WF81 HH-038 X 253 / 8 "25ft.25 / 32 "1 144 kr
FLEXTECH HH-062 X 25 Värmeslang 62 Psi 5/8 tum blå | AG3DJP 32WF82 HH-062 X 255 / 8 "25ft.1-1 / 64 "1 472 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLEXTECH HH-062 X 100 Värmslang 62 Psi 5/8 Tum Blå
5 667 kr /enhet