FLEXTECH

Filter

Pneumatik

Säkerhet

Fleet och fordonsunderhåll

Om FLEXTECH

Flex-Tech erbjuder ett omfattande utbud av UL-listade och CSA-certifierade slangar, slangenheter och slangar för hantering av luft, gas, olja, kemikalier och vatten. Märket är kraftigt kylarslangar är utformade för att leda kylvätska från ett fordons kylare till dess motor för att förhindra överhettning och därmed fordonsfel. Dessa Flex-Tech-slangar har silikonkonstruktion för att ge utmärkt motstånd mot ozon, oljestänk, UV-strålar och tål temperaturer upp till 350 grader Fahrenheit. De är invecklade både på insidan och utsidan som ytterligare hjälper dem att inte kollapsa under fullt vakuum med en maximal tryckhanteringskapacitet på 81 psi. Välj också från en mängd olika högpresterande silikonvärmarslangar, tillgängliga i tryckklasser på 62 psi och 50 psi on Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter