Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLEXTECH HH-062 X 25 Värmeslang 62 Psi 5/8 tum blå | AG3DJP 32WF82

FLEXTECH HH-062 X 25 Värmslang 62 Psi 5/8 Tum Blå

Finns i lager
Artikel: AG3DJP Modell: HH-062 X 25Korsreferens: 32WF82
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
1 472 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmeslang
FärgBlå
Inuti Dia.5 / 8 "
Längd25ft.
MaterialSilikon
Utanför Dia.1-1 / 64 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 350 grader F.
TypGenerell mening
Arbetstryck62 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7045
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod8419908500

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.Pris
FLEXTECH HH-050 X 25 Värmeslang 62 Psi 1/2 tum Blå | AG3DJK 32WF78 HH-050 X 251 / 2 "25ft.29 / 32 "1 352 kr
FLEXTECH HH-025 X 25 Värmare Slang 62 Psi 1/4 tum Blå | AG3DJL 32WF79 HH-025 X 251 / 4 "25ft.21 / 32 "840SEK
FLEXTECH HH-038 X 25 Värmeslang 62 Psi 3/8 tum Blå | AG3DJN 32WF81 HH-038 X 253 / 8 "25ft.25 / 32 "1 144 kr
FLEXTECH HH-062 X 100 Värmeslang 62 Psi 5/8 tum blå | AG3DJR 32WF84 HH-062 X 1005 / 8 "100ft.1-1 / 64 "5 667 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLEXTECH HH-062 X 25 Värmslang 62 Psi 5/8 Tum Blå
1 472 kr /enhet