FLEXTECH HH-075 X 100 Värmeslang 50 psi 3/4 tum blå | AG3DJQ 32WF83

FLEXTECH HH-075 X 100 Värmslang 50 Psi 3/4 Tum Blå

Finns i lager
Artikel: AG3DJQ Modell: HH-075 X 100Korsreferens: 32WF83

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 692 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmeslang
FärgBlå
Inuti Dia.3 / 4 "
Längd100ft.
MaterialSilikon
Utanför Dia.1-3 / 64 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 350 grader F.
TypGenerell mening
Arbetstryck50 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.81
Fartygets höjd (cm)42.93
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod8419908500

Produktvarianter

ProduktModellLängdUtanför Dia.Pris
FLEXTECH HH-075 X 25 Värmeslang 50 Psi 3/4 tum Blå | AG3DJM 32WF80 HH-075 X 2525ft.1-5 / 32 "1 721 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLEXTECH HH-075 X 100 Värmslang 50 Psi 3/4 Tum Blå
6 692 kr /enhet