Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLEXTECH HH-075 X 25 Värmeslang 50 Psi 3/4 tum Blå | AG3DJM 32WF80

FLEXTECH HH-075 X 25 Värmslang 50 Psi 3/4 Tum Blå

Finns i lager
Artikel: AG3DJM Modell: HH-075 X 25Korsreferens: 32WF80
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
1 721 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmeslang
FärgBlå
Inuti Dia.3 / 4 "
Längd25ft.
MaterialSilikon
Utanför Dia.1-5 / 32 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 350 grader F.
TypGenerell mening
Arbetstryck50 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)30.73
HS-kod8419908500

Produktvarianter

ProduktModellLängdUtanför Dia.Pris
FLEXTECH HH-075 X 100 Värmeslang 50 psi 3/4 tum blå | AG3DJQ 32WF83 HH-075 X 100100ft.1-3 / 64 "6 692 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLEXTECH HH-075 X 25 Värmslang 50 Psi 3/4 Tum Blå
1 721 kr /enhet